TCBオイレステクメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00457974 品番 TCB-0605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。

長さ(mm)5 外径(Φmm)8 内径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする