エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラザニア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458194
品番
D159
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形状
角皿
長辺(mm)
264
短辺(mm)
197
高さ(mm)
50
材質
陶磁器
サイズ(inch)
10
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1656-1403
TKG品番(2017)
6-1484-1303