ラザニア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00458203 品番 D158
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状角皿 長辺(mm)318 短辺(mm)236 高さ(mm)55 材質陶磁器 サイズ(inch)12(小) 耐熱温度(℃)400 TKG品番9-1656-1404 TKG品番(2017)6-1484-1304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする