ミヤザキ食器
グランデヴェートロ 舟型プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
91
31
45
高さ(mm)
80
33
67
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458395
品番
GV9121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質
ガラス製
高さ(mm)
80
サイズ(cm)
91
短辺(mm)
350
長辺(mm)
910
TKG品番
9-1667-0801
TKG品番(2017)
6-1496-0801