ミヤザキ食器
グランデヴェートロ 舟型プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
31
31
45
高さ(mm)
33
33
67
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458438
品番
GV3121
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
さり気なくテーブルを彩るシンプルでモダンなデザイン。透明感のある器ですから、より一層料理を素敵に演出します。
あなただけのコーディネートが簡単に楽しめます。
材質
ガラス製
高さ(mm)
33
サイズ(cm)
31
短辺(mm)
120
長辺(mm)
307
TKG品番
9-1667-0501
TKG品番(2017)
6-1496-0501