曜日別特売
TMB-1615 オイレスタフメット オイレス工業 00458464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMB-1615 オイレスタフメット オイレス工業 00458464
TMB-1615 オイレスタフメット オイレス工業 00458464

オイレスタフメット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)16
16
5
6
7
8
9
100
10
12
14
15
18
20
22
24
25
26
28
30
31
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径(Φmm)18
18
7
8
9
10
11
105
12
14
16
17
20
23
25
27
28
30
32
34
35
36
39
42
44
47
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
長さ(mm)15
内容量1個注文コード00458464品番TMB-1615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。
耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。

長さ(mm)15外径(Φmm)18内径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00458367
2023-10-15
用途: 農機具の軸受けブッシュの交換
佐伯農園農・林・水産業

円筒状のブッシュかとおもいましたが、切れ目があるものが届きました。
機械に組み込むと切れ目は無くなり、問題なく使えました。
使用してないので耐久性は分かりませんが、安価でしたので満足です。
次回も購入しようと思います。

対象商品 : 00458534
2021-03-12
用途: バイクのメタル

こういった部品はなかなか探すのが大変ですが、モノタロウならサイズで絞り込めるので助かります。

対象商品 : 00458351
2020-04-23
用途: カブのレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vカブのレストアに使います。ミッション4速化してます。

対象商品 : 00458281
2021-04-25
用途: B&D社製ジグソーの修理

元の軸受けの外径が11φで、この軸受けの外径12φから削り落として使う予定で購入しました。しかし、さすがに軸受けですから外径を削り落とすことは至難の業。結果、使用せずです。(外径10φにスペーサーをかませて修理できました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする