NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
NORITAKE(ノリタケ)の 卓上備品・テーブルウェア
NORITAKE(ノリタケ)の トレー・お盆
ノリタケ アミューズボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00460373
品番
MY002TM002
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
色
クリーム
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
160
TKG品番
9-1684-1701
TKG品番(2017)
6-1516-0701
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。