NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
NORITAKE(ノリタケ)の 卓上備品・テーブルウェア
NORITAKE(ノリタケ)の トレー・お盆
ノリタケ アミューズボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00460382
品番
MY002TM002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
色
白
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
160
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。