NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
NORITAKE(ノリタケ)の 卓上備品・テーブルウェア
NORITAKE(ノリタケ)の トレー・お盆
ノリタケ アミューズディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00460416
品番
MY004TM004W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
色
白
高さ(mm)
36
質量(g)
60
サイズ(cm)
12
短辺(mm)
66
長辺(mm)
116
TKG品番
9-1684-1601
TKG品番(2017)
6-1516-0601
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。