エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ピジョンボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00460644
品番
D141
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
陶磁器
色
黒壇
高さ(mm)
53
短辺(mm)
64
長辺(mm)
78
TKG品番
9-1687-1303
TKG品番(2017)
6-1517-1303