キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
カムウェア ミニグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00460854
品番
DG3CW
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ガラスに比べて約50%軽量。
ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。
ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
100
仕様
洗浄器対応
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×76
耐熱温度(℃)
99
TKG品番
9-1692-0101
TKG品番(2017)
6-1518-0101