コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア ミニボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461642
品番
PS30312
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
丸
色
ホワイト
容量(mL)
30
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1702-1402
TKG品番(2017)
6-1522-1302