コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア ミニサラダボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461737
品番
PS30370
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
丸
色
クリアグリーン
容量(mL)
50
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1703-0301
TKG品番(2017)
6-1523-0301