コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア リーフプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
材質
ポリスチレン
色
ブラック
注文コード
00461877
品番
PS32143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
変形
色
ブラック
TKG品番
9-1703-0803
TKG品番(2017)
6-1523-0803
高さ(mm)
15
短辺(mm)
60
長辺(mm)
90
耐熱温度(℃)
-18〜+70