コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア カーブハンドルスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
クリア
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
00461956
品番
FF02016
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
カーブハンドルスプーン
幅(mm)
33
全長(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
-18~+70
TKG品番
9-1703-0702
TKG品番(2017)
6-1523-0702