G3225 アクリルブッフェトレイ長角 TKG 00463374 G3225 アクリルブッフェトレイ長角 TKG 00463374

アクリルブッフェトレイ長角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00463374 品番 G3225
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
モダンでさわやかなサテン仕上の色彩は食空間の心地よさを一層引き立て魅力的なシルエットをかもしだします。その視覚的効果によって美味しさを盛り上げます。

材質アクリル 質量(kg)0.8 ライトグリーン サイズS 寸法(幅W×奥行D)(mm)320×250 板厚(mm)8 TKG品番9-1713-0201 TKG品番(2017)6-1533-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする