<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)30/29.990 寸法L(mm)64 注文コード00465832 品番LF30-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法d・寸法Lなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)47/46.979 寸法Df(mm)76 寸法Dp(mm)62 寸法L(mm)64 寸法S(mm)M6 寸法d(mm)30/29.990 寸法t(mm)10 形状丸フランジ形 種別標準型 質量(kg)0.550 シールシール付 フランジフランジ付 ボール列数6 基本定格荷重C(N)1850 基本定格荷重Co(N)2510 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする