オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6/5.991
寸法L(mm)
19
注文コード
00465902
品番
LF6
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
12/11.979
寸法Df(mm)
28
寸法Dp(mm)
20
寸法L(mm)
19
寸法S(mm)
M3
寸法d(mm)
6/5.991
寸法t(mm)
5
形状
丸フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.023
シール
シール無
フランジ
フランジ付
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
140
基本定格荷重Co(N)
160