オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
16/15.991
寸法L(mm)
88
注文コード
00466103
品番
LFW16-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
72
寸法Dh6(mm)
42
寸法Dp(mm)
58
寸法L(mm)
88
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
16/15.991
寸法t(mm)
9
形状
丸フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.37
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ベアリング
ML16-U×2
ボール列数
5
基本定格荷重C(N)
780
基本定格荷重Co(N)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応