オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30/29.990
寸法L(mm)
144
注文コード
00466207
品番
LFW30
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
104
寸法Dh6(mm)
65
寸法Dp(mm)
86
寸法L(mm)
144
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
30/29.990
寸法t(mm)
12
形状
丸フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
1.44
シール
シール無
フランジ
フランジ付
ベアリング
L30A-U×2
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
3000
基本定格荷重Co(N)
5010