オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFW> 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
35/34.988
寸法L(mm)
158
注文コード
00466261
品番
LFW35-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
112
寸法Dh6(mm)
72
寸法Dp(mm)
94
寸法L(mm)
158
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法d(mm)
35/34.988
寸法t(mm)
13
形状
丸フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
1.70
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ベアリング
ML35-U×2
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
3550
基本定格荷重Co(N)
6180
RoHS指令(10物質対応)
対応