※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
12/11.991
寸法L(mm)
32
注文コード
00466496
品番
LFK12-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
22/21.979
寸法Df(mm)
42
寸法Dp(mm)
32
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M4
寸法d(mm)
12/11.991
寸法t(mm)
6
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.081
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
340
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応