※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30/29.990
寸法L(mm)
64
注文コード
00466575
品番
LFK30-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
47/46.975
寸法Df(mm)
76
寸法Dp(mm)
62
寸法K(mm)
60
寸法L(mm)
64
寸法S(mm)
M6
寸法d(mm)
30/29.990
寸法t(mm)
10
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.550
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
1850
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応