※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
8/7.991
寸法L(mm)
25
注文コード
00466697
品番
LFK8-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16/15.979
寸法Df(mm)
32
寸法Dp(mm)
24
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
M3
寸法d(mm)
8/7.991
寸法t(mm)
5
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.039
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
160
基本定格荷重Co(N)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応