オザック精工
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
124
124
144
169
55
65
76
85
98
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467257
品番
PB40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
124
寸法L1(mm)
76
寸法Lo(mm)
65
寸法S(mm)
12
寸法W(mm)
89
寸法Wo(mm)
80
寸法h(mm)
60
寸法t(mm)
18
寸法w(mm)
64
軸径d(Φmm)
40
材質
FC25
質量(kg)
4.3
ユニット形状
ピロー形ユニット
ベアリング
L40-UU
取付ボルト
M10
締付ボルト
M10
基本定格荷重C(N)
2980
基本定格荷重Co(N)
4040
RoHS指令(10物質対応)
対応