曜日別特売
SFA25 <SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工 00467661

<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)70
寸法D(mm)40
寸法H(mm)42
軸径d(Φmm)25
内容量1個注文コード00467661品番SFA25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D(mm)40寸法H(mm)42寸法L(mm)70寸法L1(mm)56寸法S(mm)7寸法T(mm)25寸法t(mm)10軸径d(Φmm)25材質アルミダイキャスト合金質量(g)72ユニット形状フランジ形ユニット取付ボルトM6最大締付トルク(N・m)100締付ボルトM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする