オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467826
品番
LH35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
65
寸法H0(mm)
22
寸法H1(mm)
54
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
58
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法T(mm)
46±0.02
寸法W(mm)
92
寸法h(mm)
34±0.02
寸法t(mm)
20
寸法to(mm)
11
寸法w(mm)
70
軸径d(Φmm)
35
質量(kg)
1.10
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L35-UU
基本定格荷重C(N)
2190
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応