オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467862
品番
LHW16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。
寸法H(mm)
37
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
31.5
寸法L(mm)
96
寸法L1(mm)
60
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
25±0.02
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
16
寸法h(mm)
19±0.02
寸法n(mm)
7
寸法t(mm)
9
寸法to(mm)
7
寸法w(mm)
36
質量(kg)
0.44
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L16-U×2
基本定格荷重C(N)
780
基本定格荷重Co(N)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応