オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467887
品番
LHW20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。
寸法H(mm)
41
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
108
寸法L1(mm)
70
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法T(mm)
27±0.02
寸法W(mm)
54
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
21±0.02
寸法n(mm)
7
寸法t(mm)
11
寸法to(mm)
7
寸法w(mm)
40
質量(kg)
0.57
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L20-U×2
基本定格荷重C(N)
1300
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応