オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467923
品番
LHW30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。
寸法H(mm)
57
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
48.5
寸法L(mm)
156
寸法L1(mm)
110
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
39±0.02
寸法W(mm)
78
寸法d(mm)
30
寸法h(mm)
30±0.02
寸法n(mm)
6.5
寸法t(mm)
15
寸法to(mm)
10
寸法w(mm)
58
質量(kg)
1.63
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L30A-U×2
基本定格荷重C(N)
3000
基本定格荷重Co(N)
5010
RoHS指令(10物質対応)
対応