LHW35 <LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 00467941

LHW35 <LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 00467941
LHW35 <LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 00467941

<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)35
内容量1個注文コード00467941品番LHW35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。

寸法H(mm)65寸法H0(mm)24寸法H1(mm)54寸法L(mm)170寸法L1(mm)120寸法S1(mm)M10寸法S2(mm)M8寸法T(mm)46±0.02寸法W(mm)92寸法d(mm)35寸法h(mm)34±0.02寸法n(mm)6.5寸法t(mm)20寸法to(mm)11寸法w(mm)70質量(kg)2.37ユニット形状ケーシング入りベアリングL35-U×2基本定格荷重C(N)3550基本定格荷重Co(N)6180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする