<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00467966 品番 LHW40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

グリースニップル付アルミ製軸受箱にシール付リニアベアリング2個が入っています。

寸法H(mm)75 寸法H0(mm)25 寸法H1(mm)64 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)140 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 寸法T(mm)51±0.02 寸法W(mm)102 寸法d(mm)40 寸法h(mm)40±0.02 寸法n(mm)6.5 寸法t(mm)22 寸法to(mm)11 寸法w(mm)80 質量(kg)3.90 ユニット形状ケーシング入り ベアリングL40-U×2 基本定格荷重C(N)4850 基本定格荷重Co(N)8070 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする