SW 18-8 菊渕丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00469202 品番 -
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
形状丸皿 直径(Φmm)762 材質18-8ステンレス 外径(Φmm)762 サイズ(inch)30 TKG品番9-1738-0314 TKG品番(2017)6-1540-0314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする