UK18-8 B渕小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00470006 品番 2442320
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
形状小判皿 長辺(mm)810 短辺(mm)580 材質18-8ステンレス サイズ(inch)32 TKG品番9-1739-0312 TKG品番(2017)6-1541-0312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする