セブン・セブン
セブン・セブンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セブン・セブンの グラス・食器・カトラリー
セブン・セブンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8唐草小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00470058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
質量(g)
345
短辺(mm)
237
長辺(mm)
367
サイズ(inch)
14
TKG品番
9-1740-0402
TKG品番(2017)
6-1542-0402