IKD
エコクリーン IKD小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1740-0202
9-1740-0201
9-1740-0202
9-1740-0203
9-1740-0204
短辺(mm)
210
185
210
235
265
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00470103
品番
12インチ
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ(inch)
12
質量(kg)
0.335
TKG品番(2017)
6-1542-0202
TKG品番
9-1740-0202
形状
丸皿
短辺(mm)
210
長辺(mm)
315