TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
洋白フェアリー スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476762
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
70
全長(mm)
255
サイズ
小
容量(mL)
50
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1636-0102
アーティクルNo.
46
TKG品番(2017)
6-1452-0402
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。