TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
オリエント スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
95
全長(mm)
311
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1636-0601
アーティクルNo.
47
TKG品番(2017)
6-1452-0901