TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
ハーモニー スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00477024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
70
全長(mm)
215
サイズ
小
容量(mL)
50
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1636-1402
アーティクルNo.
46
TKG品番(2017)
6-1452-1702