UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8B渕小判スープチューリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00477374
品番
3044210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
280
短辺(mm)
185
高さ(mm)
210
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.55
サイズ
S
容量(mL)
2500
TKG品番
9-1747-0702
TKG品番(2017)
6-1553-0702