オイルシール

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00478353 品番 TC20377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径D(Φmm)37 幅b(mm)7 内径d(Φmm)20 型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 接点数2ヶ所 部品番号AE1020E1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00477906
2026-01-22
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有しています。エアコンのコンプレッサーのシャフトシールに使用出来ないかと思い、サイズを測り購入しましたが、ジャストサイズではなかっので、元々付いていたシャフトシールのOリングのみ交換しました。
サイズが合えば、物的には問題ないと思います。

対象商品:
00478195
2025-06-04
用途:
武川フロントハブのダストシールとして使用しました。
製造業

元々のハブセットは、シールが無くベアリングむき出しだったので、水が入るといやなので、サイズを測って購入しました。大きさが細かく選べて便利です。

2025-08-16
用途:
草刈機のオーバーホール
建設業・工事業

圧縮が低下した芝刈り機のオーバーホールに使用。迅速な発送で助かりました。

2025-06-07
用途:
機械メンテナンス
個人 様 (農・林・水産業)

油圧ポンプの軸シールに使用予定、内径、外径のみ合致したので予備品とした

2025-03-20
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における「ガソリンコック」内のオイルシールが本品と同規格であったため使用。全く問題ありません。

2025-02-03
用途:
スパイダーモアの EC08DCエンジン
運輸・通信業

スパイダーモアの EC08DCエンジンクランク軸に使用しました。
純正品と同じものなので安心ですね!

3人が参考にしています
対象商品:
00477811
2024-11-21
用途:
刈払機のクランクシール
I zawa Factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズを確認して注文いたしました。
修理に関して難しい事は無いんですが、純正部品を探しても欠品ばかりで、汎用品を探す事にしましま。
これでバッチリなおりました!
まだまだ現役で活躍してもらわないとなりませんね。
サイズがオイルシールに書いてあるんで、それを見れば大丈夫です。

3人が参考にしています
2025-08-14
用途:
草刈機BC26Mのオーバーホール
建設業・工事業

メーカー品で特に問題なく交換できました。迅速な発送で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする