- 洋白フェアリー ティースプーン TKG 00484566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洋白フェアリー ティースプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00484566品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)幅(mm)25全長(mm)133表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1788-0110アーティクルNo.10TKG品番(2017)6-1588-0110
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする