※使用例
TKG
洋白フェアリー テーブルナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00484733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
243
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
130
TKG品番
9-1788-0127
アーティクルNo.
30
TKG品番(2017)
6-1588-0127
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。