※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
洋白フェアリー テーブルナイフ(刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00484742
品番
0
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
243
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
130
TKG品番
9-1788-0128
アーティクルNo.
3001
TKG品番(2017)
6-1588-0128
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。