※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
オリエント デザートナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00484873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
221
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
120
TKG品番
9-1791-0101
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1589-0101