プラカラーチェイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm)36×11×30m ホワイト 注文コード00485251 品番PT-830W【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は寸法・色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ホワイト 材質ポリエチレン 寸法(mm)36×11×30m 日本緑十字社品番284021 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様- 質量(kg)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする