USB-100 中荷重用ポリウレタン車輪(USB型)ベアリング入り ヨドノ 00485764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重用ポリウレタン車輪(USB型)ベアリング入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485764 品番USB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリウレタンゴム 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 ボス幅(mm)41 許容荷重(kg)210 穴径(Φmm)12 ベアリング6201 リム径D1(mm)80 ボス径D2(mm)43 ベアリング当りa29 型式USB型 用途中荷重用 材質(車輪)ポリウレタン(B入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00485764 USB-100 06851932 USB100 中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ 中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ 1個 5,188 税込5,707 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする