※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ポリウレタン車輪(USB型)ベアリング入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485807
品番
USB-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリウレタンゴム
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
42
ボス幅(mm)
57
許容荷重(kg)
500
穴径(Φmm)
20
ベアリング
6204
リム径D1(mm)
180
ボス径D2(mm)
63
ベアリング当りa
41
型式
USB型
用途
中荷重用
材質(車輪)
ポリウレタン(B入)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00485807
USB-200
06851975
USB200
中荷重用ポリウレタンゴム車輪
ヨドノ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。