USB-300 中荷重用ポリウレタン車輪(USB型)ベアリング入り ヨドノ 00485834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重用ポリウレタン車輪(USB型)ベアリング入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485834 品番USB-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,250
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリウレタンゴム 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)70 許容荷重(kg)750 穴径(Φmm)30 ベアリング6206 リム径D1(mm)280 ボス径D2(mm)85 ベアリング当りa52 型式USB型 用途中荷重用 材質(車輪)ポリウレタン(B入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする