ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486053
品番
USB-g100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,475
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
95 取付ピッチP×P”:80×80 偏芯E:30 取付座厚さT:7.5 取付座寸法A:107 用途:一般用 穴径(mm):14 呼称径寸法(mm):100 車輪径(m
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ウレタン
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
145
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
11
ロック
なし
許容荷重(kg)
210
金具高さH(mm)
95
取付寸法X×Y(mm)
80×80
偏芯
30
取付座厚さt(mm)
7.5
取付座A×B(mm)
107
型式
USB-g型自在車
形状
自在
取付座(mm)
107
取付ピッチ(mm)
80×80
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00486053
USB-g100
06851756
USB-g100
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました。